クロダルマ
長袖開衿シャツ 2561
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
ネイビー
ライトグリーン
ジェードグリーン
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03891956
品番
2561
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
125
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
色番
11
材質(ボタン)
樹脂