2561 長袖開衿シャツ 2561 クロダルマ 03891974

長袖開衿シャツ 2561

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズM
内容量1着注文コード03891974品番2561
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ライトグリーンサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン)肩幅(cm)45袖丈(cm)57着丈(cm)72色番89材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする