曜日別特売
AR-1233 マグネットサインボード アラオ 03892038

マグネットサインボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード03892038品番AR-1233
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

『マグネットサインボード』は、その手軽さと汎用性の高さから様々な現場で活用されています。デザインの自由度が高く、様々な用途に合わせたサインを作成可能です。マグネット式の開閉で、用紙の差し替えが簡単に行えます。雨水侵入の心配もありません。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。工場・倉庫内での安全標識、注意喚起、誘導標識など、店舗内でのイベント案内、キャンペーン告知、商品案内など、屋外イベントでの会場案内、注意喚起などにご利用いただけます。

用途カラーコーンの表示に。付属品高輝度反射シート1枚、OHPフィルム3枚仕様反射式寸法(mm)475×376種類反射式対応A3
注意
※レーザープリンターの機種により、OHPフィルムへ印刷ができない場合がございます。事前に対応機種であるかご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする