AR-1410-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892135

 

AR-1410-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892135
AR-1410-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892135
AR-1410-1 ポケット垂れ幕 グリーンクロス 03892135

ポケット垂れ幕

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
黄、黒
寸法(mm)620×450、(クリアポケット部)330×450
620×450、(クリアポケット部)330×450
690×330、(クリアポケット部)450×330
内容量1枚注文コード03892135品番AR-1410-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

『ポケット垂れ幕』は、その名の通り、ポケットが付いているタイプ垂れ幕です。ポケットにチラシやポスターなどを差し込むだけで、簡単に情報を更新できます。ポケットの中身を入れ替えることで何度でも使用でき、経済的です。クリアポケットにUV耐候剤と耐寒剤を配合しており、紫外線による黄ばみや寒冷による硬化が大幅に軽減されます。そのため、屋内でも屋外でも設置でき、様々な場所で活用できます。クリアポケットはA3ジャストサイズで隙間なくスッキリした見た目です。

用途
任意の標識を現場に掲示して安全対策に。
寸法(mm)620×450、(クリアポケット部)330×450黄、黒タイプ横型用紙サイズ(対応)A3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする