クロダルマ
スラックス(ツータック) 3163
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
ライトグリーン
ジェードグリーン
ウエスト(cm)
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
サイズ
88
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03892148
品番
3163
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
88
種別
ツータックスラックス
サイズ
88
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属