500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728

500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728
500-LANKIT1 LANケーブル自作工具キット サンワダイレクト 03892728

LANケーブル自作工具キット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード03892728品番500-LANKIT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。
UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。
最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。
110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。

セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応ブラック適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル使用電池9V乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55保証期間初期不良のみ仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03892728
2024-05-17
用途: 制御盤の通信ケーブル工事
卸売・小売業

初めて、LANけーブルの製作をしましたが
問題なく作成できませいた。
あまり作業しないので、できれば、Aタイプ、Bタイプの接続図を付けていていただけると
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする