曜日別特売
B2VARIO-PP32-700-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03892965

B2VARIO-PP32-700-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03892965
B2VARIO-PP32-700-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03892965
B2VARIO-PP32-700-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03892965

ポータブルドラムポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チューブ長さ(mm)700
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード03892965品番B2VARIO-PP32-700-6
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。
AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。
モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ)
ノズル用フックが標準装備。
ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック

用途
病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
使用可能液体薬品・溶剤最大流量(L/min)50最大揚程(m)5チューブ長さ(mm)700電圧(V)100付属品ホース(1.5m)、ホースバンド、壁掛け金具、ガンノズル接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1周波数(Hz)60チューブ外径(Φmm)ポンプ:32モーター出力(W)160移送液温(℃)-10~50材質(接液部)ポンプチューブ:PP、PVDF、インペラ:PP、シャフト:ハステロイC、ベアリング:ETFE/PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする