B2VARIO-SS28-1000-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03893044

B2VARIO-SS28-1000-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03893044
B2VARIO-SS28-1000-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03893044
B2VARIO-SS28-1000-6 ポータブルドラムポンプ セムコーポレーション 03893044

ポータブルドラムポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
チューブ長さ(mm)1000
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード03893044品番B2VARIO-SS28-1000-6
参考基準価格(税別)¥301,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。
AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。
モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ)
ノズル用フックが標準装備。
ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック

用途
病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
使用可能液体薬品・溶剤最大流量(L/min)47最大揚程(m)4.5チューブ長さ(mm)1000電圧(V)100付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1周波数(Hz)60チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする