種類ささみ&野菜バラエティパック原材料【ビーフ入り】肉類(鶏ささみ、ビーフ)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、【軟骨入り】肉類(鶏ささみ、鶏軟骨)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)、【砂肝入り】肉類(鶏ささみ、砂肝)、野菜(にんじん、さつまいも、かぼちゃ、グリーンピース)、ゼラチン、増粘安定剤(グアーガム、カラギーナン、キサンタンガム)、品質安定剤(リン酸Na)成分たんぱく質8.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分86.0%以下、エネルギー約60kcal(1パックあたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×50アズワン品番64-5169-62