12700 スラックス(ツータック) 12700 クロダルマ 03893198

スラックス(ツータック) 12700

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード03893198品番12700
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ブルー股下(cm)76ウエスト(cm)73種別ツータックスラックスサイズ73混率(%)ポリエステル65、綿35(バーバリー)色番10材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする