クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ツータック) 12700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893225
品番
12700
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82
種別
ツータックスラックス
サイズ
82
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
色番
10
材質(ファスナー)
金属