クロダルマ
スラックス(ツータック) 12700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893252
品番
12700
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブルー
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
91
種別
ツータックスラックス
サイズ
91
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
色番
10
材質(ファスナー)
金属