クロダルマ
長袖開衿シャツ 25700
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03893304
品番
25700
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35(バーバリー)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
72
色番
10
材質(ボタン)
樹脂