ペットアイ
素材の極 貝柱薄焼き 国産
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個(10g)
注文コード
03893586
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
舌の肥えた愛猫にオススメ
貝柱をそのまま薄焼き。
海の旨味がふんだんに感じるおやつ。
種類
貝柱薄焼き
原材料
いたや貝
成分
粗たんぱく質70%以上、粗脂肪3%以上、粗繊維0.1%以下、粗灰分9%以下、水分15%以下、代謝エネルギー355Kcal
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×220×10
タイプ
無添加・無着色
アズワン品番
64-8893-84