曜日別特売
- 素材の極 じゃこ薄焼き 国産 ペットアイ 03893595

素材の極 じゃこ薄焼き 国産

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(10g)注文コード03893595品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

舌の肥えた愛猫にオススメ
じゃこをそのまま薄焼き。
海の旨味がふんだんに感じるおやつ。

種類じゃこ薄焼き原材料イワシの稚魚成分粗たんぱく質61%以上、粗脂肪6%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分23%以下、水分7%以下、代謝エネルギー360Kcal寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×10タイプ無添加・無着色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03893595
2024-04-11
用途: 愛猫の好みではないようです。

貝柱薄焼きは大好物ですが、こちらは好みではないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする