C1-0.8 フジプーラー C1 富士製作所 03893690

C1-0.8 フジプーラー C1 富士製作所 03893690
C1-0.8 フジプーラー C1 富士製作所 03893690
C1-0.8 フジプーラー C1 富士製作所 03893690

フジプーラー C1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
定格荷重(t)0.8
内容量1台注文コード03893690品番C1-0.8
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。

用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。定格荷重(t)0.8標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)330質量(kg)6.8品番C1-0.8レバー長さ(mm)247
注意
フジプーラーの使い方を誤ると、吊った荷物の落下などの危険な状態になります。据え付け・取付、運転操作、保守点検の前に、必ず取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする