1108 スラックス(ワンタック) 1108 クロダルマ 03893715

スラックス(ワンタック) 1108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード03893715品番1108
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390
エッグシェルグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)85種別ワンタックスラックスサイズ85混率(%)綿70、ポリエステル30(ポプリン)(シーティング)色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする