クロダルマ
スラックス(ワンタック) 1108
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ウエスト(cm)
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
116
サイズ
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
116
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893767
品番
1108
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
エッグシェルグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
106
種別
ワンタックスラックス
サイズ
106
混率(%)
綿70、ポリエステル30(ポプリン)(シーティング)
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属