クロダルマ
スラックス(ワンタック) 1108
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウエスト(cm)
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
116
サイズ
111
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
116
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03893776
品番
1108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,050
色
エッグシェルグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
111
種別
ワンタックスラックス
サイズ
111
混率(%)
綿70、ポリエステル30(ポプリン)(シーティング)
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属