CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919

CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919
CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919
CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919
CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919
CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919
CP-02-WHGY-255 CP-02 チャンプII セーフティースニーカー ケイワーク 03893919

CP-02 チャンプII セーフティースニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイトグレー
内容量1足注文コード03893919品番CP-02-WHGY-255
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

巻き上げ底を採用しました。
底を巻き上げる事で足の運びがスムーズになり、踵が巻き上がっているのでドライビングに最適です。

材質アッパー:ポリエステル+PUスエード、ライニング:ポリエステル、ソール:EVA+合成ゴム、中敷:EVAカップインソールホワイトグレーサイズ(cm)25.5規格JIS S級相当標準質量(g/片足)340(26.0cm)材質(先芯)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする