600 長袖開衿シャツ 600 クロダルマ 03893934

長袖開衿シャツ 600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サックス
サイズS
内容量1着注文コード03893934品番600
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690
サックスサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル65、綿35(エアロール)肩幅(cm)43袖丈(cm)55着丈(cm)70色番19材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする