KC-006B-BK ケーブルバンド 10cm ブラック アイネックス 03893970

ケーブルバンド 10cm ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード03893970品番KC-006B-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

ケーブルなどをまとめるための結束バンドです。
ノイズ対策: 電源線と信号線を分けて配線。
放熱対策: ケーブルをまとめて空気の流れを改善。
接触対策: ケーブルがファンの羽根へ接触するのを防止。
作業性向上: メンテナンスやパーツの取り付けがスムーズに。

ブラック材質樹脂長さ(mm)100最大結束径(Φmm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする