クロダルマ
半袖開衿シャツ 4000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ベージュ
ベージュ
ブルーグレー
サックス
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894004
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65、綿35(エアロール)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
色番
21
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
半袖