曜日別特売
4000 半袖開衿シャツ 4000 クロダルマ 03894092

半袖開衿シャツ 4000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ブルーグレー
内容量1着注文コード03894092品番4000
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590
ブルーグレーサイズL種別半袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル65、綿35(エアロール)肩幅(cm)47袖丈(cm)27着丈(cm)74色番40材質(ボタン)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする