クロダルマ
半袖開衿シャツ 4000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルーグレー
ベージュ
ブルーグレー
サックス
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894126
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
ブルーグレー
サイズ
4L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
125
混率(%)
ポリエステル65、綿35(エアロール)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
80
色番
40
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
半袖