RLD-STRDM30B 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス 03894216

RLD-STRDM30B 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス 03894216
RLD-STRDM30B 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス 03894216
RLD-STRDM30B 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス 03894216
RLD-STRDM30B 2Way ARGB LEDストリップライト アイネックス 03894216

2Way ARGB LEDストリップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード03894216品番RLD-STRDM30B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ストリップ状のLED照明です。
制御機能を搭載したマザーボードなどに接続すると、色や光りかたを変更できます。
ARGB LED (アドレサブルRGB LED、デジタルLED) はLED1個単位で色や光りかたを制御できるため、さまざまな点灯パターンが実現できます。
マザーボード各社のライティングコントロール機能に対応します。 (メーカー独自の検証による)
磁石が埋め込まれているので、簡単に設置/再設置ができます。
磁石では設置できないケースや表面は両面テープで設置できます。
複数を連結して使えます。

コネクタ形状マザーボード側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません) - デバイス側: ARGB LED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)電圧(V)5最大消費電力(W)5.4LED使用数(個)18入数(個)磁石数: 9ストリップ長(mm)300全長(cm)40(ケーブルを含む)付属品カラーLEDストリップライト - RGB LED 4ピンオス/オスアダプタ×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする