クロダルマ
半袖ツナギ服 4910
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03894433
品番
4910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
モスグリーン
サイズ
L
種別
半袖つなぎ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
94~106
裄丈(cm)
50.5
色番
88
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
半袖