曜日別特売
4910 半袖ツナギ服 4910 クロダルマ 03894485

半袖ツナギ服 4910

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード03894485品番4910
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ブルーサイズM種別半袖つなぎ胸囲(cm)113混率(%)綿100股下(cm)76腰廻り(cm)89~104裄丈(cm)48.5色番10材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする