曜日別特売
WTW-ARX212G 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線 03894811

斜め

WTW-ARX212G 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線 03894811
WTW-ARX212G 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線 03894811
WTW-ARX212G 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線 03894811
WTW-ARX212G 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線 03894811
WTW-ARX212G 防犯カメラ 500万画素 AHD  屋外防滴仕様 赤外線カメラ 塚本無線 03894811

防犯カメラ 500万画素 AHD 屋外防滴仕様 赤外線カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード03894811品番WTW-ARX212G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル
高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。
屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。
2592×1944(1944P)の解像度で映像出力
500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能
広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用
本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能

仕様赤外線掃射距離:約23m質量(g)約386※取付金具含まず電源(V)DC12規格信号:AHD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×72×110 ※取付金具を含まない寸法レンズサイズ(mm)搭載:3.6解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素保証期間1年LEDΦ5mm850nm赤外線LED36個音声画角水平角度約80度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする