クロダルマ
ツナギ服 115-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
マスタード
モスグリーン
ブルー
サイズ
5L
S
M
L
3L
4L
5L
LL
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03895106
品番
115-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,250
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
ホワイト
サイズ
5L
質量(g/m
2
)
190
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
138
混率(%)
綿100
股下(cm)
84
適応胴囲(cm)
114~126
裄丈(cm)
92.5
生地
ツイル
色番
90
材質(ファスナー)
樹脂
職業別シーン
自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖