クロダルマ
ツナギ服 4907
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シャドーブルー
ブルー
モスグリーン
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03895772
品番
4907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,250
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
シャドーブルー
サイズ
3L
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100
股下(cm)
81
腰廻り(cm)
104~116
裄丈(cm)
88.5
色番
85
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖