49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894

 

49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894
49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894
49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894
49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894
49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894
49112-2 ツナギ服 49112-2 クロダルマ 03895894

ツナギ服 49112-2

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
サイズ8L
内容量1着注文コード03895894品番49112-2
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ダークグレーサイズ8L種別長袖つなぎ胸囲(cm)153混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)83肩幅(cm)62袖丈(cm)65着丈(cm)55質量(g/m2)190適応胴囲(cm)128~145生地ツイル色番40材質(ファスナー)樹脂職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 家庭菜園
新日商事株式会社サービス業

素材の質感やサイズ感に大変満足しています。
価格については、もう少し低ければ、なお満足感が上がります。

2025-02-17
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

新品降ろして1回目の使用。胸ポケットのマジックテープが1階の開閉で剥がれた。縫ってあるのかと思ったが、接着のようです。耐久性に難あり。

5が参考にしています
対象商品 : 03896156
2024-06-14
用途: 塗装作業、車、バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

当方身長170cm胴囲110cmのポッチャリ体形、4Lで余裕がありますが股下5回折りで使用。

対象商品 : 03895867
2024-01-11
用途: ふだんぎ
その他業種

服を選んで外に出るのが億劫なのでどこ行くとも普段着としてつなぎを愛用しています。
当方身長175cmの胴囲85cmですが、この度5Lを買いまして15cm程裾上げして使っています。寒い時期なんかは更に2Lと3Lを下に着ても胴回りが大きく違和感なく着ていられます。
特に飲料をがぶがぶ飲む私にとって下半身の、1Lの紙パックを収めて歩けるジャストなポケットは必需です。

対象商品 : 03896147
2021-11-02
用途: 自動車メンテ
ハマショウ自動車・二輪車・自転車関連業

毎年、秋冬春に週3程使い続けて3年経ちました。
膝を付いて作業する事が多いので1年程で擦り切れた為、裏側から市販の膝当てを貼って今も使用中です。
当方180cm/93kgで腹もお尻も大き目ですが、肩・お腹周り・お尻・股下・太もも・ふくらはぎ等、突っ張る感じは全く無く着心地が良いです。
私の股下は多少長めかなと勝手に思ってますが、それでもツナギの裾を引きずるので少し折って使ってます。
冬のみトレーナーやジャージを上下着ますが、しゃがむ際に股付近に多少キツさが出る位で実作業に支障はありません。
既に数十回洗ってるはずですが、色落ちも気にならず非常に満足しております。
似た体形の方の参考になれば幸いです。

対象商品 : 03896095
2022-01-24
用途: ロードサービス

どこを探しても、合うサイズが無く、モノタロウさんの、このツナギしか着れません。また再注文しますので、この8Lは取り扱い終了にしないでください。身長182cm、体重120kgでぴったりです。

4が参考にしています
対象商品 : 03896043
2021-05-18
用途: 作業着
農・林・水産業

生地は予想通りに薄い。着ている服の上に重ねて着るものなので、上に着る服次第では2つほど上のサイズを選んでも良いと思う。

対象商品 : 03895982
2020-08-12
用途: 客先指定の服のサイズが無いから
製造業

夏なので客先指定のツナギがなくて困ってましたが大きいサイズが有って良かっです。身長180体重125㎏で丁度よいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする