4902 ツナギ服 4902 クロダルマ 03896305

ツナギ服 4902

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
エメラルドグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード03896305品番4902
参考基準価格(税別)¥15,050販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

エメラルドグリーンサイズ4L種別長袖つなぎ胸囲(cm)139混率(%)ポリエステル90、綿10(交織ツイル)股下(cm)84腰廻り(cm)109裄丈(cm)89色番89材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする