クロダルマ
ツナギ服 4911
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03896384
品番
4911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,250
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
ダークパープル
サイズ
5L
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
84
着丈(cm)
53
腰廻り(cm)
114~126
裄丈(cm)
92.5
色番
79
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖