クロダルマ
ツナギ服 4911
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03896497
品番
4911
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
色
ブルー
サイズ
LL
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
123
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
81
着丈(cm)
50
腰廻り(cm)
99~111
裄丈(cm)
85.5
色番
10
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖