曜日別特売
4911 ツナギ服 4911 クロダルマ 03896524

ツナギ服 4911

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード03896524品番4911
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。

ブルーサイズ5L種別長袖つなぎ胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)84着丈(cm)53腰廻り(cm)114~126裄丈(cm)92.5色番10材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする