2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527

 

2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527
2608901559 磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー BOSCH(ボッシュ) 03896527

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
刃径(Φmm)38
38
19
20
25
29
32
35
41
44
51
54
57
60
64
65
67
68
70
76
79
83
内容量1本注文コード03896527品番2608901559
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

冷却水・ワックス不要で穴あけ可能、作業効率が大幅に向上します。高品質ダイヤモンドにより高い耐久性を実現します。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム(使用時には別売のパワーチェンジシステムのシャンク、10mmチャック用/13mmチャック用/SDSプラス用のいずれかが必要となります)。19~83mmまでの幅広いサイズ展開です。

用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ材質刃先:ダイヤモンド、母材:炭素工具鋼刃径(Φmm)38有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャンクは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする