2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685

 

2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685
2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685
2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685
2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685
2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685
2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685
2608655103 ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング BOSCH(ボッシュ) 03896685

ジグソーブレード金工 ステンレス用 バイメタル+コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1シート(3本)
1インチ当たり山数32
内容量1シート(3本)注文コード03896685品番2608655103
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

金工用、高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。薄物用T121GFC、中厚物用T121AFC、厚物用T121BFC

用途金属の高速切断材質バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)全長(mm)92刃形波刃有効長(mm)67切断能力(mm)ステンレス0.5~1.5、軟鋼板0.5~1.5刃厚(mm)0.91インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルT121GFC切断タイプ:直線切断
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする