コロナ
CORONA 寒冷地用大型ストーブ フィルネオ床暖 木造18畳/コンクリート29畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
シャンパンホワイト
シャンパンホワイト
グランドブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03897595
品番
UH-FIR7024(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
質量(kg)
29
色
シャンパンホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
75(給排気筒径:60)
暖房の目安(コンクリート)
29畳
暖房の目安(木造)
18畳
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×幅696×奥行337
暖房出力(kW)
床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.7
適用畳数
最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません