曜日別特売
25446 長袖ポロシャツ 25446 クロダルマ 03898003

 

25446 長袖ポロシャツ 25446 クロダルマ 03898003
25446 長袖ポロシャツ 25446 クロダルマ 03898003

長袖ポロシャツ 25446

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
ホワイト
内容量1着注文コード03898003品番25446
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

動きやすく、臭いを抑える。
機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。
作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。

ホワイトサイズSS種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)94混率(%)ポリエステル100(鹿の子)肩幅(cm)41袖丈(cm)54着丈(cm)60目付(g/m2)180色番90袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03898046
2018-11-17
用途: 仕事(運転、軽作業)
建設業・工事業

近所で買ったポロシャツよりイイ感じです!生地、縫製とも安物という感じがしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする