曜日別特売
110061 ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) 03898067

110061 ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) 03898067
110061 ディック・ブルーナ ディスペンサー Richell(リッチェル) 03898067

ディック・ブルーナ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード03898067品番110061
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バスルームにピッタリのレギュラーサイズのディスペンサーです。
※酸性・アルカリ性の強い薬品、揮発性のもの、アルコールを多量に含む液体は使用できません。
細いフォルム、スリムな角型なので、お風呂の棚にもスッキリ収まります。
しっかり密封できる、パッキン付きなので、液もれを防ぎます。
液が中央にたまりやすい形状で、最後まで使いきりやすいです。
広い間口なので、詰め替え作業がラクに行えます。使用後のお手入れも簡単です。
詰め替えパックをそのまま入れることもできるので清潔です。(約380mLまで)

材質本体・フタ:AS樹脂、ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴムグレージュ高さ(mm)250質量(g)270縦(mm)104横(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする