曜日別特売
110065 ディック・ブルーナ ディスペンサー ミニ Richell(リッチェル) 03898110

110065 ディック・ブルーナ ディスペンサー ミニ Richell(リッチェル) 03898110
110065 ディック・ブルーナ ディスペンサー ミニ Richell(リッチェル) 03898110

ディック・ブルーナ ディスペンサー ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ピンクベージュ
内容量1個注文コード03898110品番110065
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

洗面所にピッタリのミニディスペンサーです。
※酸性・アルカリ性の強い薬品、揮発性のもの、アルコールを多量に含む液体は使用できません。
コンパクトボディで、洗面所にピッタリ収まるミニサイズです。
しっかり密封できるパッキン付きで、液もれを防ぎます。
液が中央にたまりやすい形状で、最後まで使いきりやすいです。
接地面が少ないので、水がたまりにくく、清潔に使えます。
広い間口なので、詰め替え作業がラクに行えます。使用後のお手入れも簡単です。
詰め替えパックをそのまま入れることもできるので清潔です。(約200mLまで)

材質本体・フタ:AS樹脂、ポンプ:ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリエチレン、パッキン:シリコーンゴムピンクベージュ高さ(mm)176質量(g)170縦(mm)90横(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする