※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(m)
2
1
2
3
5
10
20
30
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03898478
品番
PVC12x2M PH=SH(44)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様
ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)
-5~+50
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)
20.5
最小曲げ半径(mm)
ホース:64
材質(ホース)
軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)
12.7
使用流体
空気
カプラータイプ
400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)
鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 400PH/400SHと同等のカプラを取り付けております。