曜日別特売
PVC19x2M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVC19x2M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898557
PVC19x2M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898557
PVC19x2M PH=SH 樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898557

樹脂エアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(m)2
内容量1本注文コード03898557品番PVC19x2M PH=SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途
工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):360使用温度範囲(℃)-5~+50全長(m)2最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1外径(Φmm)27.5最小曲げ半径(mm)ホース:95材質(ホース)軟質塩ビホース内径(Φmm)19使用流体空気カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 600PH/600SHと同等のカプラを取り付けております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする