曜日別特売
LPE0181SE-TBL クイン ポリエチ手袋 宇都宮製作[手袋] 03898565

LPE0181SE-TBL クイン ポリエチ手袋 宇都宮製作[手袋] 03898565
LPE0181SE-TBL クイン ポリエチ手袋 宇都宮製作[手袋] 03898565
LPE0181SE-TBL クイン ポリエチ手袋 宇都宮製作[手袋] 03898565

クイン ポリエチ手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード03898565品番LPE0181SE-TBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。外エンボスで滑りにくく、手軽に使える万能タイプの手袋です。酸アルカリに強く耐薬品性に優れています。食品衛生法370号に適合。

用途衛生を必要とする作業、一般作業など半透明サイズL入数(枚)100エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン規格食品衛生法適合機能耐油、耐薬品、耐溶剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする