26415-1 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1 クロダルマ 03898974

半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1着注文コード03898974品番26415-1
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

ネイビーサイズS種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)96混率(%)ポリエステル100(脇スリット)肩幅(cm)44袖丈(cm)19着丈(cm)62目付(g/m2)140色番11材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする