曜日別特売
ゴム12x10M PH=SH(44) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム12x10M PH=SH(44) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898977
ゴム12x10M PH=SH(44) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898977
ゴム12x10M PH=SH(44) ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ) ノーブランド 03898977

ゴムエアーホース ワンタッチカプラ付(大流量タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(m)10
内容量1本注文コード03898977品番ゴム12x10M PH=SH(44)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,098
販売価格(税別)
10,998

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。

用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給仕様ホース質量(m/g):370使用温度範囲(℃)-30~+70全長(m)10最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)21最小曲げ半径(mm)ホース:160材質(ホース)合成ゴムホース内径(Φmm)12.7使用流体空気カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)ホース外径(Φmm)21特性耐久性材質(カプラ)鉄(メッキ付)
注意
※日東工器様 400PH/400SHと同等のカプラを取り付けております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする