曜日別特売
26415 半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415 クロダルマ 03899516

半袖ポロシャツ(脇スリット) 26415

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
サイズ5L
内容量1着注文コード03899516品番26415
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

レッドサイズ5L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル100(脇スリット)肩幅(cm)56袖丈(cm)25着丈(cm)78目付(g/m2)140色番70材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする