25415-1 長袖ポロシャツ(脇スリット) 25415-1 クロダルマ 03899875

長袖ポロシャツ(脇スリット) 25415-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ホワイト
内容量1着注文コード03899875品番25415-1
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

夏の定番「吸収速乾」シリーズ
汗を吸って乾かす、肌触りのいい制電素材シリーズ。

ホワイトサイズL種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル100(脇スリット)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)70目付(g/m2)140色番90袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする