曜日別特売
6300030500 ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 日本鳩対策センター 03900446

6300030500 ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 日本鳩対策センター 03900446
6300030500 ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 日本鳩対策センター 03900446
6300030500 ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 日本鳩対策センター 03900446
6300030500 ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 日本鳩対策センター 03900446
6300030500 ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 日本鳩対策センター 03900446

ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03900446品番6300030500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。瓦屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。

用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。幅(m)0.2長さ(m)12セット内容ピーコンネット×2枚、取付具:ピッタンコ黒100個入3袋、ピッタンコボード4枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱/、接着剤:クイックメンダー 200g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ100本入り 3袋
注意
※ソーラーパネル鳥害対策セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする